※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟精機(SK)
新潟精機(SK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟精機(SK)の マイクロメーター
新潟精機(SK)の アナログ内側マイクロメータ
Sライン三点マイクロメータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56024088
品番
MC-3550IPS(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
穴径の精密な測定に使用します。
測定範囲(mm)
35〜50
最小読取値(mm)
0.005
最大許容誤差(μm)
4
用途
穴径の精密測定に
材質
合金工具鋼鋼材、超硬チップ
質量(g)
465
全長×幅W×厚さ(mm)
163×27×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100