SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
ステン曲尺大工用 紅龍 快段目盛
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56024316
品番
SC-30CKD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
読みやすい段差型目盛。圧延製法でしなやか丈夫、高寿命です。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
320(160)×15×1.3
材質
ステンレス
質量(g)
50
呼び寸法(mm)
300
仕上
シルバー
校正証明書
一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100