エアコン洗浄スプレー防カビ+

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(420mL×2本) 注文コード56024614 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スプレーするだけで、エアコンを簡単洗浄!冷暖房効果アップ!フィンの奥まで洗浄できる、縦長ワイド噴射です。自動お掃除機能付エアコンにも使用できる。(センサー部分や配線部分には処理しないこと。)
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合。すっきり消臭・除菌します(全ての菌やカビを除去するわけではありません)。エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。

トラスコ品番828-5080 香りエアリーフローラル
注意
※故障の原因になるので、エアコン電装部(センサーや電子基盤、スイッチ、モーター部)には、決して噴射液がかからないようにすること。
※本品は配水管付きタイプのエアコンのみに使用できます。
※室外機、送風口、クロスフローファンには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56024614 - 54326476 - らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 1個(420mL×2本) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56024614
2021-04-10
用途:
掃除
リブロックガレーヂ 様

リーズナブルで品質も申し分ない
コストパフォーマンスは
最高です

対象商品:
56024614
2019-07-17
用途:
いいですね

洗浄力も香りもいいですね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
56024605
2019-09-02
用途:
エアコン内部の洗浄に
サービス業

エアコンから出てくる風がカビ臭くなったことからまずはお試しで購入。
スプレーするだけでいいのでとても簡単!
使用後はカビの臭いがなくなり不快に思うこともなくなりました。
この値段であれば、一年に2回使っても問題なし。
来年用にまた購入しました。

対象商品:
56024605
2018-10-05
用途:
HIACE(100系)に使用
株式会社 池上商会 様

標準のままでは使用できない(適さない)ため、空になった大阪魂のブレーキ&パーツクリーナーからノズル部分を流用し、フィン周辺へ直近から噴射できるようにしました。
効いているのかな?という感じで噴射していましたが、ドレンからの受けにアルミ製のタライを使ったのですが、経年劣化したそれがピカピカになっているのを見て効果を実感しました。

1人が参考にしています
対象商品:
56024605
2018-06-01
用途:
エアコン掃除
その他業種

エアコンのクリーニングは業者さんにお願いすると良いのはわかつているのだか小生のような慢性金欠病には無理自分で頑張るしか無い、浮いたお金で又DIYで楽しもう。それにしても此の洗浄スプレーは防カビ剤入りで安価でふんだんに使い冷房、暖房効率を上げて電気代を節約、又購入したいが10本とか大量購入でもつと安価に買えればよいのだが一台のエアコンに2本使うとして、年に二回位 エアコン5台 2×2×5=20本…プロ用の洗剤の方がとも思うが素人には此れが使い易い

1人が参考にしています
対象商品:
56024605
2018-09-02
用途:
事務所掃除
株式会社ていだ機工 様 (製造業)

毎回使用しています、クーラー清掃には 簡単で便利です

対象商品:
56024605
2018-05-13
用途:
エアコンの掃除
卸売・小売業

季節もので、ドラッグストアやホームセンターに探しに行っても品切れの時があるので手間を惜しんで購入しました。
毎年使ってますが、作業も簡単で助かってます。

対象商品:
56024605
2020-08-29
用途:
エアコンクリーニング
建設業・工事業

部屋で喫煙する為、月に一度はエアコンクリニーングしています、喫煙者でも時折タバコ臭さがしておりましたが、2本組がなくなり残念です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする