曜日別特売
MY1M40-1250 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMC 56054424

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード56054424品番MY1M40-1250
参考基準価格(税別)¥123,860販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする