※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ニッパー
BAHCO(バーコ)の 強力ニッパー
バーコ HDニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
56057663
品番
21HDD-180
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
広範囲な材料も切断します。
2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。
バネ無しタイプです。
全長(mm)
180
仕様
厚刃
トラスコ品番
497-9052
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5