※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
定格電圧(V)
230
容量(W)
10W/m (at5℃)
注文コード
56057803
品番
2A/TC-1M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
屋外でも使用可能です。
容量(W)
10W/m (at5℃)
定格電圧(V)
230
使用温度範囲(℃)
-40〜65
材質/仕上
(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック
幅(mm)
12
長さ(m)
1
用途
液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温
トラスコ品番
827-8810
厚さ(mm)
4.6
質量(kg)
0.12
品番
1000201
出力(W)
10
最小曲げ半径(mm)
20以上
最高使用温度(℃)
(負荷時)65、(無負荷時)85
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※自己制御機能により発熱抑制はされますが、任意の温度を保持する場合は温度調節器(YD-15N/別売)を併用してください。
※突入電流が3倍以上に流れますのでブレーカーサイド選定時注意してください。
※出力値は配管温度5度の時です。
※漏電遮断器を各ヒーター回路に設置してください。
※最大使用長には制限があります。