CDM2FZ20TN-25Z1-M9BVS-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMC 56061944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2FZ20TN-25Z1-M9BVS-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMC 56061944
CDM2FZ20TN-25Z1-M9BVS-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMC 56061944

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
仕様
スイッチ用磁石つき
ロッド先端金具
金具なし
注文コード
56061944
品番
CDM2FZ20TN-25Z1-M9BVS-XB24
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)
25
ロッド先端形状
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
仕様
スイッチ用磁石つき
最高使用圧力(MPa)
1
負荷電圧(V)
【オートスイッチ】DC24V,12V
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
配線(出力)
【オートスイッチ】2線
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする