MY2HT-A16L2-7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56112734

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16適合シリンダチューブ内径(Φmm)16仕様ユニット組込み注文コード56112734品番MY2HT-A16L2-7
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16適合シリンダチューブ内径(Φmm)16仕様ユニット組込み種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサユニット品名Lユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする