曜日別特売
AC40C-F03E1-V-16JNZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56113158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40C-F03E1-V-16JNZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56113158
AC40C-F03E1-V-16JNZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56113158

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し流れ方向左→右注文コード56113158品番AC40C-F03E1-V-16JNZA-D
参考基準価格(税別)¥34,790販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しフィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンガイド1/4残圧抜き3ポート弁取付位置:AF+AFM+AR+V排気機構ノンリリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする