MY2HT-A40H2-6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56113172

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)40 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40 仕様ユニット組込み 注文コード56113172 品番MY2HT-A40H2-6
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・仕様など96種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)40 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40 仕様ユニット組込み 種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ ユニット品名Hユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする