MY2HT16G-300H-M9NWVZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56115166

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 オートスイッチ種類M9NWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ 注文コード56115166 品番MY2HT16G-300H-M9NWVZ
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど364種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする