DOREW18C-100V AC駆動 反射板配光方式LED街路灯・防犯灯・駐車場灯 Doライト 56126508

AC駆動 反射板配光方式LED街路灯・防犯灯・駐車場灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56126508 品番DOREW18C-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

変換器電源ユニット(DCコンバーター)不要のAC直接駆動LED街路灯。
耐久性にも優れており設置後6年間の器具保証を実現。
エネルギーロスを少なくした反射板配光方式で人にも優しい光です。

用途街路灯、防犯灯、駐車場灯 仕様電気料金区分:20VA、HF100W相当 材質本体:アルミ、カバー:アクリル樹脂 消費電力(W)18.3 全光束(Lm)1830 本体質量(kg)2.2 入力電圧(V)100(±6%) 保護等級IP56 色温度(K)5000 本体サイズ(mm)282×245×119 動作周囲温度(℃)-20〜+35 LED寿命(時間)60000 Ra78
注意
※設置場所の電圧にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする