MY3A16-160-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMC 56136701

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)160 注文コード56136701 品番MY3A16-160-M9BW
参考基準価格(税別)¥26,020 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はストローク186種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)160 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする