三菱電機
三菱電機の 懐中電灯・ライト
三菱電機の ペンタイプライト
ペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56137673
品番
CL-4214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。
明るさ約12ルーメン。
色
シルバー
全光束(Lm)
約12
連続使用時間(時間)
約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)
使用電池
単4形乾電池2本
LED
白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)
約300(25cm前方)