三菱電機
LED常備灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56137698
品番
CL-3210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。
蓄光仕様採用。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
色
白
全光束(Lm)
14
連続使用時間(時間)
約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時)
使用電池
単3形乾電池2本
LED
白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)
約100(1m前方)
注意
※電池は別売りです。