Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用モジュラージャック
情報ラック用連結電源コンセント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56137822
品番
WCH6438
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
差込口形状
接地2P 15A 125V
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
付属品
コード3m×1
色
白
口数
8口