画像準備中

アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 側面ノックアウトG22、G22、G22 注文コード56137944 品番OBL54B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は側面ノックアウトなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 仕上電着塗装仕上げ JIS規格C8340 側面ノックアウトG22、G22、G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする