マウントベース アクリル系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番825-7214 注文コード56138267 品番ABM3H-AT-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの固定。 トラスコ品番825-7214 使用温度範囲(℃)-29〜89 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3〜8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)38.1×38.1×6.4 最大静荷重(g)513 使用場所屋内 ねじ穴(Φmm)3.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56138267 ABM3H-AT-T 56138242 ABM3H-AT-L マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 1袋 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする