圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56138757 品番 BSV14X-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)26.4 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキビニール 絶縁体外径(mm)最大5.4 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 用途銅線の嵌合。 トラスコ品番825-7441 質量(g)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする