1ポート用フェースプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56139213 品番CFPE1IWY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。

材質ABS合成樹脂 用途モジュラージャックの壁面取付。 付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚 仕様UL94-HB トラスコ品番814-6594 オフホワイト 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-60〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする