PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139265
品番
CH105-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
材質
ナイロン66
色
テレホングレー
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
825-7228
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
26.2×63
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56139265
CH105-A-C14
70374703
CH105-A-C14
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
179,800
税込
¥
197,780
内容量に違いがあります。