PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139283
品番
CH105-S6-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
材質
ナイロン66
色
テレホングレー
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
818-0214
質量(g)
993
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横)(mm)
26.2×63
固定方法
M3ねじ
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56139283
CH105-S6-C14
70374719
CH105-S6-C14
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
169,800
税込
¥
186,780
内容量に違いがあります。