コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)15.24 注文コード56139615 品番CLT125F-L3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。

オレンジ 材質ポリエチレン 長さ(m)15.24 特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗 用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 トラスコ品番814-6623 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-40〜50 内径(Φmm)32.8 外径(Φmm)38.1 使用場所屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする