※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
マーカーストラップ付き結束バンド グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139834
品番
CM4S-L8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
色
グレー
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
19.1×387
最大結束径(Φmm)
111
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
825-7248
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)
397
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内、地中埋設