PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139868
品番
CR4H-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番
731-0706
質量(g)
755
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14.5×9.1×7.6
使用場所
屋内