※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ケーブルスペーサー 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139886
品番
CSH-D20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
トラスコ品番
731-0722
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40〜85
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
53.8×15.7×12.7
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません