ケーブルスペーサー PEEK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56139895 品番CSMS-D71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。
滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。
気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。

薄茶 材質PEEK 用途ケーブルの固定。 トラスコ品番825-7255 質量(g)370 寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする