PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56139913
品番
ER.5-E4-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。
完成後に簡単に取り外すこともできます。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
ハーネス組立におけるケーブルの保持。
トラスコ品番
731-0731
質量(g)
102
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
12.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14.2×49.8×25.4
使用場所
屋内
使用ねじ
M2.5