ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56139922 品番 ER1.25-E4-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。
完成後に簡単に取り外すこともできます。

材質ナイロン66 用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 トラスコ品番731-0749 質量(g)274 最大結束径(Φmm)31.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)24.1×73.7×50.8 使用ねじM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする