※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 ハーネスクリップ 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56140525
品番
HCMP06C12-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの固定。
仕様
平行挿入
トラスコ品番
818-0239
色
黒
穴径(Φmm)
(パネル)6.3〜7.2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
(対応)6.1〜11.9
パネル厚(mm)
0.6〜3