PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ステンレススチールプッシュマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56142424
品番
MPWM-H56-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
496-1927
質量(g)
48
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
7.9
適合バンド幅(mm)
4.3〜7.9
使用場所
屋内外