※使用例

固定具 マルチタイプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 固定方法M5ねじ 仕様結束束線数:1 注文コード56143072 品番MTP1H-E10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は固定方法・仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。

材質ナイロン66 トラスコ品番825-7302 固定方法M5ねじ 適合バンド幅(mm)2.3〜8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)15.9×53.1×5.2 用途複数の束線の等間隔固定。 仕様結束束線数:1 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする