MY3A32-16A-1700 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMC 56143236

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1700 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32 注文コード56143236 品番MY3A32-16A-1700
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はストローク・チューブ内径・適合シリンダチューブ内径など259種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)1700 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする