オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56143518
品番
EZS4CR-E070-ARMS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,700
この商品は
1568
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅74×高さ50
吸引継手方向
右
リード(mm)
6
ストローク(mm)
700
モーター
AR
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
三相200-230
タイプ
クリーンルーム対応
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
2