画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56143649 品番EZS4CR-E070-ARMCD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,200
この商品は1568種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ50 吸引継手方向 リード(mm)6 ストローク(mm)700 モーターAR 形状電磁ブレーキ付 電源(V)単相200-240 タイプクリーンルーム対応 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ ケーブル長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする