※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 L字型ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56144698
品番
RAFCBI1-S6-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定、保持。
トラスコ品番
825-7359
高さ(mm)
44.4
質量(g)
331
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大幅(mm)
(フラットケーブル)25.4
固定方法
M3ネジ
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内