ネットチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード56144822 品番SE125P-TR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレ-ト 長さ(m)60.96 特性軽量、耐久性 用途電線、ケーブルなどの保護。 トラスコ品番826-5914 質量(kg)2.13 使用温度範囲(℃)-70〜125 外径(Φmm)31.8 最大結束径(Φmm)38.1 束線径(Φmm)(最大)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする