PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
60.96
注文コード
56144838
品番
SE125P-TR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
白
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
826-5904
外径(Φmm)
31.8
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
使用温度範囲(℃)
-70〜125
最大結束径(Φmm)
38.1
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500