SE12PS-4CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56144874 SE12PS-4CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56144874 SE12PS-4CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56144874

パンラップネットチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56144874 品番 SE12PS-4CR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)122 仕様ハロゲンフリー トラスコ品番496-4632 厚さ(mm)0.6 質量(kg)1.17 使用温度範囲(℃)-70〜125 外径(Φmm)(呼称)3.2 推奨適合工具PWT38 使用場所屋内・屋外用
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品説明動画

パンラップネットチューブ施工方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする