PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
15.24
色
グレー
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
注文コード
56144908
品番
SE150PFR-LR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
グレー
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
15.24
特性
軽量、耐久性、難燃
トラスコ品番
814-6686
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
仕様
UL224 VW-1
質量(g)
476
使用温度範囲(℃)
-70〜125
外径(Φmm)
38.1
最大結束径(Φmm)
57.2
使用場所
屋内