SE25PFR-TR8 ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56144987

ネットチューブ 難燃性タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)60.96 グレー 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 注文コード56144987 品番SE25PFR-TR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

グレー 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)60.96 特性軽量、耐久性、難燃 トラスコ品番814-6690 用途電線、ケーブルの摩耗防止 仕様UL224 VW-1 使用温度範囲(℃)-70〜125 外径(Φmm)6.4 最大結束径(Φmm)9.5 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする