PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56145048
品番
SE38PFR-TR8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
グレー
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
特性
軽量、耐久性、難燃
トラスコ品番
814-6693
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
仕様
UL224 VW-1
質量(kg)
1.58
使用温度範囲(℃)
-70〜125
外径(Φmm)
9.7
最大結束径(Φmm)
15.9
使用場所
屋内