PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56145127
品番
SE50PFR-DR10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
白
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
軽量、耐久性、難燃
トラスコ品番
814-6697
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
仕様
UL224 VW-1
質量(kg)
2.29
使用温度範囲(℃)
-70〜125
外径(Φmm)
12.7
最大結束径(Φmm)
19.1
使用場所
屋内