PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
56145154
品番
SE75P-CR8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
30.48
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
814-6698
外径(Φmm)
19.1
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
質量(g)
464
使用温度範囲(℃)
-70〜125
最大結束径(Φmm)
31.8
使用場所
屋内