PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56145872
品番
STP6X10MBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
6.1
色
青
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
用途
シールドでのLAN配線。
仕様
両端RJ45プラグ付パッチコード
トラスコ品番
818-0451
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
454
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル
スタンダード
結線
T568B