PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
56145906
品番
STP6X10MVL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
6.1
色
紫
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
用途
カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
トラスコ品番
818-0454
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
454
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル
スタンダード
被覆外径(mm)
(外被覆)6.3
線心数
4P
結線
T568B