※カラーバリエーション
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の FA用ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 固定用ケーブル
テフロンスパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56146938
品番
T38T-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
6.7
厚さ(mm)
1.4
最大結束径(Φmm)
25.4
材質
テフロン
仕様
UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-270〜260
使用場所
屋内外
色
ナチュラル
長さ(m)
15.24
範囲(mm)
(束線)6.5〜Φ25.4
用途
ケーブルなどの保護。
トラスコ品番
818-0552
質量(kg)
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表