タイマウント ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56147132 品番TMEH-S10-C109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性に優れています。

薄緑 材質ポリプロピレン(PP) 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番496-3016 高さ(mm)15.5 質量(g)508 使用温度範囲(℃)-60〜115 適合バンド幅(mm)3.6〜12.7 使用場所屋内 使用ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする