タイマウント 耐候性黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番496-3032 使用ねじM6 注文コード56147166 品番TMEH-S25-Q0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は固定方法・トラスコ品番・使用ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。

材質耐候性ナイロン66 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番496-3032 高さ(mm)15.5 質量(g)141 使用温度範囲(℃)-60〜85 適合バンド幅(mm)3.6〜12.7 使用場所屋内外 使用ねじM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする