PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2.5
色
緑
注文コード
56147753
品番
UTP28SP2.5MGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
2.5
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
緑
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番
818-0599
材質
ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10〜60
線心数
4P
結線
T568B
ケーブルタイプ
スリム